Startseite

LOVATO - LOVME070FSD024 AVVIAT. DIR. ELETTR. CON STO 24VDC 7A - ME070FSD024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVME070FSD024 AVVIAT. DIR. ELETTR. CON STO 24VDC 7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 7 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975320990

Artikelnummer

LOVME070FSD024

Herstellernummer

ME070FSD024

Hersteller

LOV

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

7 A

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

7 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5...7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

50 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Leuchtmelder:

3

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

140 mm

Avviatore diretto elettronico, 7A, protezione termica motore integrata e arresto di emergenza STO (Safe Torque Off), tensione operativa Ue ?500VAC, tensione di alimentazione ausiliaria e di comando 24VDC