LOVATO - LOVM3PA70 CONTENITORE X AVVIATORE ST-TR 16-60A - M3PA70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Tiefe - 187 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975186053
Artikelnummer
LOVM3PA70
Herstellernummer
M3PA70
Hersteller
LOV
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
187 mm
Höhe:
233 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
280 mm
Schutzart (NEMA):
4X


