Startseite

LOVATO - LOVM3PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M3PA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM3PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975179888

Artikelnummer

LOVM3PA

Herstellernummer

M3PA

Hersteller

LOV

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

187 mm

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BF50, BF65, BF80, BF95, BF110