Startseite

LOVATO - LOVM3N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M3N

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM3N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975179871

Artikelnummer

LOVM3N

Herstellernummer

M3N

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

170 mm

Höhe:

280 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

233 mm

Schutzart (NEMA):

4X

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF40...BF80