Startseite

LOVATO - LOVM2RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M2RA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM2RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975151761

Artikelnummer

LOVM2RA

Herstellernummer

M2RA

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

162 mm

Höhe:

234 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyester (PET)

Breite:

110 mm

Schutzart (NEMA):

4X

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTE RESET, PER CONTATTORI BF09A, BF12A, BF18A