LOVATO - LOVM2PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M2PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polyester (PET)
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 4 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8013975151754
Artikelnummer
LOVM2PA
Herstellernummer
M2PA
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyester (PET)
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
110 mm
Höhe:
234 mm
Tiefe:
169 mm