LOVATO - LOVM25PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M25PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Tiefe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975211106
Artikelnummer
LOVM25PA
Herstellernummer
M25PA
Hersteller
LOV
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
165 mm
Höhe:
210 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyester (PET)
Breite:
175 mm
Schutzart (NEMA):
4X


