LOVATO - LOVM25N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8013975211090
Artikelnummer
LOVM25N
Herstellernummer
M25N
Hersteller
LOV
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
175 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
165 mm


