Startseite

LOVATO - LOVM24N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M24N

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM24N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polyester (PET)

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975211083

Artikelnummer

LOVM24N

Herstellernummer

M24N

Hersteller

LOV

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyester (PET)

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Breite:

175 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

98 mm

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BG, BF09A...BF25A