LOVATO - LOVM1RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M1RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polyester (PET)
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975151730
Artikelnummer
LOVM1RA
Herstellernummer
M1RA
Hersteller
LOV
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyester (PET)
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
88 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
148 mm


