LOVATO - LOVM1PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M1PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975151723
Artikelnummer
LOVM1PA
Herstellernummer
M1PA
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
155 mm
Höhe:
202 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyester (PET)
Breite:
88 mm
Schutzart (NEMA):
4X


