Startseite

LOVATO - LOVM0RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M0RA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM0RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Tiefe - 133 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975151709

Artikelnummer

LOVM0RA

Herstellernummer

M0RA

Hersteller

LOV

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

133 mm

Höhe:

184 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyester (PET)

Breite:

88 mm

Schutzart (NEMA):

4X

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTE RESET, PER CONTATTORI BG06, BG09, BG12