LOVATO - LOVM0PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M0PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Tiefe - 133 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975151693
Artikelnummer
LOVM0PA
Herstellernummer
M0PA
Hersteller
LOV
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
133 mm
Höhe:
184 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyester (PET)
Breite:
88 mm
Schutzart (NEMA):
4X


