LOVATO - LOVLVM40A415 RELE LIVELLO 380/415VCA MULTIFUNZIONE - LVM40A415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 380...415 V
Packung
1 ST
EAN
8013975125052
Artikelnummer
LOVLVM40A415
Herstellernummer
LVM40A415
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
380...415 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
5
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
53.5 mm
Höhe:
104.7 mm
Tiefe:
64.9 mm


