LOVATO - LOVLVM40A240 RELE LIVELLO 220/240VCA MULTIFUNZIONE - LVM40A240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975125045
Artikelnummer
LOVLVM40A240
Herstellernummer
LVM40A240
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
5
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
53.5 mm
Höhe:
104.7 mm
Tiefe:
64.9 mm


