LOVATO - LOVLVM30A415 RELE LIVELLO 110/127/380/415VCA - LVM30A415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 110...415 V
Packung
1 ST
EAN
8013975125021
Artikelnummer
LOVLVM30A415
Herstellernummer
LVM30A415
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...415 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...415 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
53.5 mm
Höhe:
104.7 mm
Tiefe:
64.9 mm


