LOVATO - LOVLVM20A024 RELE LIVELLO 24VCA X LIQUIDI COND. - LVM20A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013975124987
Artikelnummer
LOVLVM20A024
Herstellernummer
LVM20A024
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35.8 mm
Höhe:
104.7 mm
Tiefe:
64.9 mm


