Startseite

LOVATO - LOVLVFSP1W15 GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE PVC 15M - LVFSP1W15

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLVFSP1W15 GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE PVC 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975222225

Artikelnummer

LOVLVFSP1W15

Herstellernummer

LVFSP1W15

Hersteller

LOV

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP68

Galleggiante per acque chiare con 15 mt. di cavo in PVC completo di contrappeso. - angolo di attivazione ±45° - contrappeso esterno fornito di serie - relè con contatto in scambio 10(8)A 250VAC - profondità massima 30m - temperatura funzionamento 0…+50°