LOVATO - LOVLVFSN1W20 GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE NEOP. 20M - LVFSN1W20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8013975222188
Artikelnummer
LOVLVFSN1W20
Herstellernummer
LVFSN1W20
Hersteller
LOV
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Galleggiante per acque chiare con cavo in neoprene da 20 mt. con contrappeso. - angolo di attivazione ±45° - contrappeso esterno fornito di serie - relè con contatto in scambio 10(8)A 250VAC - profondità massima 30m - temperatura funzionamento 0…+50°


