LOVATO - LOVLVFSN1B20 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 20M - LVFSN1B20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8013975222140
Artikelnummer
LOVLVFSN1B20
Herstellernummer
LVFSN1B20
Hersteller
LOV
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Galleggiante per acque scure con cavo in neoprene da 20 mt. - angolo di attivazione ±15° - contrappeso interno - relè con contatto in scambio 10(4)A 250VAC - profondità massima 50m - temperatura funzionamento 0…+50°


