LOVATO - LOVLTN70ML8 MODULO LUMINOSO BIANCO 70MM - LTN70ML8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung DC - 26.4...26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8013975294048
Artikelnummer
LOVLTN70ML8
Herstellernummer
LTN70ML8
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung DC:
26.4...26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige


