LOVATO - LOVLTN70ML4 MODULO LUMINOSO ROSSO 70MM - LTN70ML4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975294277
Artikelnummer
LOVLTN70ML4
Herstellernummer
LTN70ML4
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung DC:
26.4...26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


