Startseite

LOVATO - LOVLTN70ML3 MODULO LUMINOSO VERDE 70MM

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLTN70ML3 MODULO LUMINOSO VERDE 70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975294116

Artikelnummer

LOVLTN70ML3

Herstellernummer

LTN70ML3

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung DC:

26.4...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

LOVATO: MODULO LUMINOSO VERDE 70MM, Colonna di segnalazione, elemento ottico