Startseite

LOVATO - LOVLTN50ML8 MODULO LUMINOSO BIANCO 50MM

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLTN50ML8 MODULO LUMINOSO BIANCO 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - farblos

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975294222

Artikelnummer

LOVLTN50ML8

Herstellernummer

LTN50ML8

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

farblos

Außendurchmesser:

50 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung DC:

26.4...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Lovato Electric LTN50ML8 - MODULO LUMINOSO BIANCO 50MM