LOVATO - LOVLTN50ML1 MODULO LUMINOSO ARANCIO 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
AuĂendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975294178
Artikelnummer
LOVLTN50ML1
Herstellernummer
LTN50ML1
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
AuĂendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung DC:
26.4...26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
GehÀusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


