LOVATO - LOVLRXC02 CAVO PROGRAMMAZIONE X LRXP01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975188521
Artikelnummer
LOVLRXC02
Herstellernummer
LRXC02
Hersteller
LOV
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja