LOVATO - LOVLRXC00 CAVO DI CONNESSIONE 1.5MT PC-LRD - LRXC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-PC
Länge - 1.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975148068
Artikelnummer
LOVLRXC00
Herstellernummer
LRXC00
Hersteller
LOV
Funktion:
SPS-PC
Länge:
1.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss


