LOVATO - LOVLPZXP8 TAPPI GRIGI DI PROTEZIONE VITI PER LPZ - LPZXP8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Gewindelänge - 0 mm
Farbe - grau
Mit Gegenmutter - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8013975300084
Artikelnummer
LOVLPZXP8
Herstellernummer
LPZXP8
Hersteller
LOV
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindelänge:
0 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
ja
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Für bewehrte Kabel:
nein


