Startseite

LOVATO - LOVLPZP3B8903 PUL. GR+RAS V I+SPO RO O+RAS V II - LPZP3B8903

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZP3B8903 PUL. GR+RAS V I+SPO RO O+RAS V II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Schlüsselschalter - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975270059

Artikelnummer

LOVLPZP3B8903

Herstellernummer

LPZP3B8903

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

-