Startseite

LOVATO - LOVLPZP2B8904 PULS. GR+RAS. VE I+1NA+40MM SG.ROT+1NC - LPZP2B8904

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZP2B8904 PULS. GR+RAS. VE I+1NA+40MM SG.ROT+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Schlüsselschalter - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975270004

Artikelnummer

LOVLPZP2B8904

Herstellernummer

LPZP2B8904

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

-