Startseite

LOVATO - LOVLPZP2A5 PULSANTIERA GIALLA 2 OPERATORI - LPZP2A5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975219652

Artikelnummer

LOVLPZP2A5

Herstellernummer

LPZP2A5

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

56 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

117 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

GFK

Breite:

72 mm

Schutzart (NEMA):

4X

PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 2 OPERATORI. COPERCHIO GIALLO.