Startseite

LOVATO - LOVLPZP1B802 PULSANTIERA GRIGIA+PUL.FUNGO ROTAZ. - LPZP1B802

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZP1B802 PULSANTIERA GRIGIA+PUL.FUNGO ROTAZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975206225

Artikelnummer

LOVLPZP1B802

Herstellernummer

LPZP1B802

Hersteller

LOV

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Pulsantiera con coperchio grigio e operatore in policarbonato, fornita completa di pulsante a fungo LPC B6344, portatarghetta con targhetta "STOP" e un contatto NC con montaggio su fondo.