Startseite

LOVATO - LOVLPZP1B5608 PULS. GIA.+40MM PUSH/PULL+1NC+EMERGE STP - LPZP1B5608

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZP1B5608 PULS. GIA.+40MM PUSH/PULL+1NC+EMERGE STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975269886

Artikelnummer

LOVLPZP1B5608

Herstellernummer

LPZP1B5608

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsantiera gialla LPZP1A5 completa con pulsante a fungo con sgancio a trazione LPCB6744 1NC e disco "EMERGENCY/STOP"