LOVATO - LOVLPZP1A8 PULSANTIERA GRIGIA 1 OPERATORE - LPZP1A8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975206140
Artikelnummer
LOVLPZP1A8
Herstellernummer
LPZP1A8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
56 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
GFK
Breite:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


