LOVATO - LOVLPZP1A5P PULSANTIERA GIALLA 1 FORO CON GUARDIA - LPZP1A5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975300053
Artikelnummer
LOVLPZP1A5P
Herstellernummer
LPZP1A5P
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
56 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
GFK
Breite:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X


