LOVATO - LOVLPZM8CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 2X4 FORI - LPZM8CA8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975231463
Artikelnummer
LOVLPZM8CA8
Herstellernummer
LPZM8CA8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
90 mm


