LOVATO - LOVLPZM7E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 190X250X90 - LPZM7E8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8013975231432
Artikelnummer
LOVLPZM7E8
Herstellernummer
LPZM7E8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
90 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
190 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
190 mm
Schutzart (NEMA):
4X


