Startseite

LOVATO - LOVLPZM6E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 170X190X90 - LPZM6E8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM6E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 170X190X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231425

Artikelnummer

LOVLPZM6E8

Herstellernummer

LPZM6E8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

170 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

90 mm

CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 170X190X90MM, COPERCHIO GRIGIO