Startseite

LOVATO - LOVLPZM4CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 2X2 FORI - LPZM4CA8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM4CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 2X2 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231449

Artikelnummer

LOVLPZM4CA8

Herstellernummer

LPZM4CA8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

80 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

73 mm

PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 4 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO