LOVATO - LOVLPZM1E8 PULSANTIERA MET. GRIGIA 80X80X73 - LPZM1E8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975231371
Artikelnummer
LOVLPZM1E8
Herstellernummer
LPZM1E8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
73 mm


