LOVATO - LOVLPZM1A5 PULSANTIERA MET. GRIGIO/GIALLA 1 FORO - LPZM1A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975227176
Artikelnummer
LOVLPZM1A5
Herstellernummer
LPZM1A5
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
73 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
80 mm
Schutzart (NEMA):
4X


