Startseite

LOVATO - LOVLPXLPSB6 PORTAL. LED BLU 12/30VACDC ATT.MOLLA - LPXLPSB6

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLPSB6 PORTAL. LED BLU 12/30VACDC ATT.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975206027

Artikelnummer

LOVLPXLPSB6

Herstellernummer

LPXLPSB6

Hersteller

LOV

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLPSB6 - PORTAL. LED BLU 12 30VACDC ATT.MOLLA