LOVATO - LOVLPXLPM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265VAC - LPXLPM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975190050
Artikelnummer
LOVLPXLPM5
Herstellernummer
LPXLPM5
Hersteller
LOV
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
185...265 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
185...265 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


