Startseite

LOVATO - LOVLPXLPE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140VAC - LPXLPE3

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLPE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975189986

Artikelnummer

LOVLPXLPE3

Herstellernummer

LPXLPE3

Hersteller

LOV

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Elemento portalampada a LED a luce fissa protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio

LOVATO

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie