LOVATO - LOVLPXLPB3 PORTALAMPADA LED VERDE 12/30V AC/DC - LPXLPB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975189931
Artikelnummer
LOVLPXLPB3
Herstellernummer
LPXLPB3
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...30 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...30 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


