Startseite

LOVATO - LOVLPXLFE8 PORTALAMPADA LED BIANCO 85/140VAC LAMP - LPXLFE8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLFE8 PORTALAMPADA LED BIANCO 85/140VAC LAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Fassung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975190173

Artikelnummer

LOVLPXLFE8

Herstellernummer

LPXLFE8

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Fassung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLFE8 - PORTALAMPADA LED BIANCO 85 140VAC LAMP