Startseite

LOVATO - LOVLPXLFE5 PORTALAMPADA LED GIALLO 85/140VAC LAMP - LPXLFE5

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLFE5 PORTALAMPADA LED GIALLO 85/140VAC LAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Fassung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975190159

Artikelnummer

LOVLPXLFE5

Herstellernummer

LPXLFE5

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Fassung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento portalampada a LED lampeggiante 22mm serie Platinum, attacchi a vite. Protezione da accensioni per correnti indotte, 85...140VAC. Giallo