Startseite

LOVATO - LOVLPXLEM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265V AC/DC - LPXLEM5

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975190432

Artikelnummer

LOVLPXLEM5

Herstellernummer

LPXLEM5

Hersteller

LOV

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

185...265 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

185...265 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

185...265 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Befestigungsart:

Frontbefestigung

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, CON ATTACCHI A VITE, 185…265VAC/DC. GIALLO.