Startseite

LOVATO - LOVLPXLEM4 PORTALAMPADA LED ROSSO 187/265V AC/DC - LPXLEM4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEM4 PORTALAMPADA LED ROSSO 187/265V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 185...265 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975190425

Artikelnummer

LOVLPXLEM4

Herstellernummer

LPXLEM4

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

185...265 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

185...265 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

185...265 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

LOVATO: PORTALAMPADA LED ROSSO 187 265V AC DC, Base per apparecchi di comando e segnalazione