Startseite

LOVATO - LOVLPXLEE8 PORTALAMPADA LED BIANCO 85/140V AC/DC - LPXLEE8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEE8 PORTALAMPADA LED BIANCO 85/140V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975190401

Artikelnummer

LOVLPXLEE8

Herstellernummer

LPXLEE8

Hersteller

LOV

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

85...140 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLEE8 - PORTALAMPADA LED BIANCO 85 140V AC DC